Uchwyt na butelkę z płynem dezynfekującym

Nr art.: 1391
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Możliwość użycia do Butelki
Średnica, min. zakres zacisku 65 mm
Średnica, maks. zakres zacisku 110 mm
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość 69 mm
Głębokość 152 mm
Wysokość 288 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1391
EAN / GTIN 4017976413914
Numer producenta 1391
Numer L L90070 260
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Uchwyt na butelki z tworzywa sztucznego z rurką wzmacniającą, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Rura wspornikowa z wieloma otworami, z zaciskiem do mocowania uchwytu, umożliwiającym dowolne ustawienie. Uchwyt na butelki nadaje się do wszystkich okrągłych butelek na napoje, butelek z atomizerem lub puszek o średnicy od 65 mm do 110 mm (0,33 do 1,5 litra).

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość (mm): 69
  • Całkowita głębokość (mm): 152
  • Całkowita wysokość (mm): 288
  • Kolor: błyszczący błękit