Flaskeholder

Art.-nr.: 1391
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå
Egnet til flasker
Diameter, klemmeområde min. 65 mm
Diameter, klemmområde maks. 110 mm
Produkttype Holder
Materiale kunststof
Bredde 69 mm
Dybde 152 mm
Højde 288 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1391
EAN/GTIN 4017976413914
Producentnummer 1391
L-nummer L90070 260
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Desinfektionsflaskeholder af plast med rørformet stiver, pulverlakeret blå RAL 5007. Rørformet stiver perforeret flere gange, kan placeres efter behov med en klemme til fastgørelse af holderen. Flaskeholderen er egnet til alle runde flasker med en diameter på 65 mm til 110 mm. (Flaske ikke inkluderet i leveringen)

Egenskab:

  • Samlet bredde (mm): 69
  • Samlet dybde (mm): 152
  • Samlet højde (mm): 288
  • Farve: strålende blå