Suport pentru sticle de dezinfectant

Cod articol.: 1391
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Recomandat pentru Sticle
Diametru domeniu de strângere min. 65 mm
Diametru domeniu de strângere max. 110 mm
Tip produs Ştreang
Material plastic
Lăţime 69 mm
Adâncime 152 mm
Înălţime 288 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 1391
EAN / GTIN 4017976413914
Număr producător 1391
L-Număr L90070 260
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Suport pentru flacoane de dezinfecție din plastic cu montanți tubulari, acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montanți tubulari perforați de mai multe ori, pot fi poziționați după dorință cu o clemă pentru fixarea suportului. Suportul pentru sticle este potrivit pentru toate sticlele rotunde cu un diametru cuprins între 65 mm și 110 mm. (Sticla nu este inclusă în livrare)

Caracteristică:

  • Lățimea totală (mm): 69
  • Adâncimea totală (mm): 152
  • Înălțime totală (mm): 288
  • Culoare: albastru strălucitor