Portabotellas para desinfección

Número de artículo: 1391
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul brillante
Color azul
Aptitud para Botellas
Diámetro del rango de sujeción mín. 65 mm
Diámetro del rango de sujeción máx. 110 mm
Tipo de producto Soporte
Material plástico
Anchura 69 mm
Profundidad 152 mm
Altura 288 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 1391
EAN / GTIN 4017976413914
Número del fabricante 1391
Número L L90070 260
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Portabotellas para desinfección de plástico con soporte tubular, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Puntal tubular con múltiples agujeros, se puede posicionar según se requiera usando una abrazadera para fijar el soporte. El portabotellas es adecuado para todas las botellas redondas con un diámetro de 65 mm a 110 mm. (Botella no incluida en la entrega)

Característica:

  • Ancho total (mm): 69
  • Profundidad total (mm): 152
  • Altura total (mm): 288
  • Color: azul brillante