Support pour bouteille désinfectant

Réf.: 1391
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Pour bouteilles
Diamètre plage de serrage min. 65 mm
Diamètre plage de serrage max. 110 mm
Type de produit Porte-outils
Matériau plastique
Largeur 69 mm
Profondeur 152 mm
Hauteur 288 mm

Identification et classification

Référence article 1391
EAN / GTIN 4017976413914
Réf. fabricant 1391
Article hors catalogue L90070 260
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

Support de bouteille de produit désinfectant en plastique avec tube de fixation, revêtement par poudre époxy RAL 5007, perforé en de nombreux endroits avec une mâchoire permettant un positionnement multi-directionnel. Compatible pour toutes les bouteilles d’un diamètre de 65 à 110 mm. Bouteilles non inclus dans la livraison.

Caractéristique(s):

  • Largeur totale (mm): 69
  • Profondeur totale (mm): 152
  • Hauteur totale (mm): 288
  • Couleur: bleu