• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Desinfektionsflaschenhalterung

Artikel-Nr.: 1391
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Brillantblau
Farbe blau
geeignet für Flaschen
Durchmesser Klemmbereich min. 65 mm
Durchmesser Klemmbereich max. 110 mm
Produktart Halter
Material Kunststoff
Breite 69 mm
Tiefe 152 mm
Höhe 288 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1391
EAN / GTIN 4017976413914
Herstellernummer 1391
L-Nummer L90070 260
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Flaschenhalterung aus Kunststoff mit Rohrstrebe, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Rohrstrebe vielfach gelocht, mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Halterung beliebig positionierbar. Die Flaschenhalterung eignet sich für alle runden Getränkeflaschen, Sprühflaschen oder Dosen mit einem Durchmesser von 65 mm bis 110 mm (0,33 bis 1,5 Liter).

Merkmal:

  • Gesamtbreite (mm): 69
  • Gesamttiefe (mm): 152
  • Gesamthöhe (mm): 288
  • Farbe: brillantblau