Držalo za stekleničko dezinfekcijskega sredstva

Št. art.: 1391
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Briljantno modra
Barva modra
Primerno za steklenice
Premer območja vpenjanja min. 65 mm
Premer območja vpenjanja maks. 110 mm
Vrsta izdelka Držalo
Material umetne mase
Širina 69 mm
Globina 152 mm
Višina 288 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1391
EAN/GTIN 4017976413914
Številka proizvajalca 1391
L-število L90070 260
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Plastično držalo za plastenke za razkuževanje s cevasto oporo, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. Cevasta opora je večkrat perforirana in jo je mogoče poljubno namestiti z objemko za pritrditev držala. Držalo za steklenice je primerno za vse okrogle steklenice s premerom od 65 mm do 110 mm. (steklenica ni vključena v dobavo)

Lastnosti:

  • Celotna širina (mm): 69
  • Skupna globina (mm): 152
  • Skupna višina (mm): 288
  • Barva: bleščeče modra