Portaflaconi per disinfettante

Codice art.: 1391
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu brillante
Colore blu
Per Flaconi
Diametro Intervallo di serraggio min. 65 mm
Diametro Intervallo di serraggio max. 110 mm
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio
Materiale plastica
Larghezza 69 mm
Profondità 152 mm
Altezza 288 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1391
EAN / GTIN 4017976413914
Codice del produttore 1391
Numero-L L90070 260
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Portaflaconi per disinfettante in plastica con puntone tubolare, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Puntone tubolare con fori multipli, può essere posizionato a piacere utilizzando un morsetto per il fissaggio del supporto. Il portaflaconi è adatto per tutti i flaconi rotondi con un diametro da 65 mm a 110 mm. (Flacone non incluso nella fornitura)

Proprietà:

  • Larghezza totale (mm): 69
  • Profondità totale (mm): 152
  • Altezza totale (mm): 288
  • Colore: blu brillante