Držák dezinfekční lahve

Artiklové číslo: 1391
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barva Modrá
Vhodné pro Lahvičky
Průměr, rozsah upnutí min. 65 mm
Průměr, rozsah upnutí max. 110 mm
Druh produktu držák
Materiál plast
Šířka 69 mm
Hloubka 152 mm
Výška 288 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1391
EAN / GTIN 4017976413914
Číslo výrobce 1391
L-číslo L90070 260
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Plastový držák dezinfekčních lahví s trubkovou vzpěrou, práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007. Trubková vzpěra mnohokrát perforovaná, lze ji libovolně umístit pomocí svorky pro upevnění držáku. Držák je vhodný pro všechny kulaté láhve o průměru 65 mm až 110 mm. (Láhev není součástí dodávky)

Charakteristika:

  • Celková šířka (mm): 69
  • Celková hloubka (mm): 152
  • Celková výška (mm): 288
  • Barva: zářivě modrá