{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | DIGI-MET | |
| Référence fabricant | Innensicherungsnuten-Messschieber | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Erreur admissible | 0,06 mm | |
| Ecart de mesure MPE | 60 µm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Lecture pouces | 0,0005 pouce | |
| Plage de mesure min | 35 mm | |
| Plage de mesure max. | 300 mm | |
| Longueur de bec | 100 mm | |
| Blocage | vis de blocage | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Fonction de preset | oui | |
| Mise en veille | oui | |
| Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille | oui | |
| Lecture commutable | oui | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 7,5 mm | |
| Interface | interface USB | |
| Norme | norme usine | |
| Type de produit | pied à coulisse pour gorges | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 1352522 | |
| EAN / GTIN | 4029713019686 | |
| Réf. fabricant | 1352522 | |
| Article hors catalogue | L40510 1295 | |
| Fabricant/personne responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |