Digitální třmen s vnitřní drážkou 1/100 35-300 mm

Artiklové číslo: 1352522
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada DIGI-MET
Označení výrobce Innensicherungsnuten-Messschieber
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Mez chyby 0,06 mm
Odchylka měření MPE 60 µm
Odečet 0,01 mm
Odečet palce 0,0005 palec
Rozsah měření min. 35 mm
Rozsah měření max. 300 mm
Délka zobáku 100 mm
Aretace Stavěcí šroub
Měřicí technika Digitální
Funkce Preset ano
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby ano
Přepínatelný odečet ano
Výška číslic LCD displeje 7,5 mm
Rozhraní USB rozhraní
Norma výrobní norma
Druh produktu Posuvné měřítko na zápichy
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1352522
EAN / GTIN 4029713019686
Číslo výrobce 1352522
L-číslo L40510 1295
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • LCD displej 7,5 mm
  • Tovární standard
  • Zajišťovací šroub

Popis:

Třmen s vnitřní aretací drážky, digitální, DIGI-MET, z nerezové oceli, s aretačním šroubem. Elektronické funkce: Vypínač, elektronika QuickStart, funkce QuickLock, možnost nastavení nuly v libovolném okamžiku. Přepínání mm/inch, 7,5mm LCD displej. Variabilní datový výstup, funkce PRESERT (přednastavení naměřené hodnoty), čtení 0,01 mm a 0,0005 palce. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 35–300
  • Mez chyby (mm): 0,06 mm
  • Mez chyby (µm): 60 µm
  • Výška číslic: 8,5 mm
  • Měření délky čelistí (mm): 100 mm

Norma:

Factory standard