Calibre digital para ranuras internas 1/100 20-160mm

N.º do artigo: 1352517
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Alimentação de energia con pilas
Faixa de medição 20 mm - 160 mm
Tecnologia de medição digital

Identificação e classificação

Número do artigo 1352517
EAN/GTIN 4029713019655
Número do fabricante 1352517
Número L L40510 1356
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • Acero inoxidable
  • Pantalla LCD 7,5 mm
  • Estándar de fábrica
  • Tornillo de bloqueo

Descrição:

Calibre de ranura de bloqueo interno, digital, DIGI-MET, de acero inoxidable, con tornillo de bloqueo. Funciones electrónicas: Interruptor de encendido/apagado, sistema electrónico QuickStart, función QuickLock, posibilidad de puesta a cero en cualquier punto. Conmutación mm/pulgada, pantalla LCD de 7,5 mm. Salida de datos variable, función PRESERT (preajuste del valor de medición) lectura de 0,01mm y 0,0005 pulgadas. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 20 a 160
  • Límite de error (mm): 0,06 mm
  • Límite de error (µm): 60 µm
  • Altura del dígito: 8,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

Norma:

Factory standard