Pied à coulisse digital pour gorges intérieures 1/100 20-160 mm

Réf.: 1352517
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
Référence fabricant Innensicherungsnuten-Messschieber
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Erreur admissible 0,06 mm
Ecart de mesure MPE 60 µm
Lecture 0,01 mm
lecture 0,001 pouce
Plage de mesure min 20 mm
Plage de mesure max. 160 mm
Longueur de bec L 40 mm
Blocage vis de blocage
métrologie mode numérique
fonction de preset oui
mise en veille oui
valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille oui
lecture commutable oui
hauteur des chiffres affichage LCD 7,5 mm
interface interface USB
Norme norme usine
Type de produit pied à coulisse pour gorges
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 1352517
EAN / GTIN 4029713019655
Réf. fabricant 1352517
Article hors catalogue L40510 1356
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Affichage LCD 7,5 mm
  • Standard d'usine
  • Vis de blocage

Description:

Pied à coulisse à blocage interne, numérique, DIGI-MET, en acier inoxydable, avec vis de blocage. Fonctions électroniques : Interrupteur marche/arrêt, électronique QuickStart, fonction QuickLock, mise à zéro possible à tout moment. Commutation mm/pouce, écran LCD de 7,5 mm. Sortie de données variables, fonction PRESERT (préréglage de la valeur de mesure) lecture 0,01mm et .0005 pouce. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 20 - 160
  • Limite d'erreur (mm) : 0,06 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 60 µm
  • Hauteur des chiffres : 8,5 mm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm

Norme:

Factory standard