• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Industrial hose for salt and hot water, EPDM, ø 34x25, 40 m

Nr art.: 118570
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Industrieschlauch für Salz- und Heißwasser
Kolor czarny
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Poliuretan (PU)
Średnica zewnętrzna węża 34 mm
Średnica wewnętrzna węża 25 mm
Długość całkowita 40 m
Min. temperatura zastosowania -40 °C
Maks. temperatura zastosowania 100 °C
Ciśnienie robocze maks. 15 bar
Przyłącze brak
Możliwość użycia do Ciecze; Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 118570
EAN / GTIN 4047322706773
Numer producenta 118570
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Industrial hose for salt and hot water, EPDM, black, Temperature range -40 °C to 100 °C, ø 34x25, PN max. 15/20 bar, Roll of 40 m

Cecha szcz.:

  • Colour: black
  • Core: EPDM, black
  • deposits: tissue inserts
  • outer cover: EPDM, black
  • Roll length: 40 m
  • Min. bending radius: 150 mm
  • Hose Ø outside: 34 mm
  • Hose inner diameter: 25 mm
  • Maximum temperature range: 100 °C
  • Temperature range min.: -40 °C