Industriële slang voor zout en heet water, EPDM, ø 34x25, 40 m

Artikelnummer: 118570
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelomschrijving producent Industrieschlauch für Salz- und Heißwasser
Kleur zwart
Producttype Schlauch
Slangvorm recht
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Buitendiameter slang 34 mm
Binnendiameter slang 25 mm
Lengte totaal 40 m
Temperatuur-toepassing min. -40 °C
Temperatuur-toepassing max. 100 °C
Bedrijfsdruk max. 15 bar
Aansluiting geen
Geschikt voor perslucht; vloeistoffen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 118570
EAN/GTIN 4047322706773
Nummer fabrikant 118570
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Industriële slang voor zout en heet water EPDM, zwart, temperatuurbestendig. -40 °C tot 100 °C, ø 34x25, PN max. 15/20 bar, rol à 40 met zeer flexibele, knikvaste industriële slang. Slangmantel bestand tegen ozon, veroudering, UV-straling en weersinvloeden. De slang kan ook als luchtslang worden gebruikt. Overal inzetbaar waar een hoge kwaliteit vereist is op het gebied van temperatuur en/of slijtvastheid.

Kenmerk:

  • Kleur: zwart
  • Kern: EPDM, zwart
  • inleg: Weefselinzetstukken
  • buitenplafond: EPDM, zwart
  • Rollengte: 40 m
  • Buigradius min.: 150 mm
  • Buitendiameter slang: 34 mm
  • Binnendiameter slang: 25 mm
  • Temperatuurbereik max.: 100 °C
  • Temperatuurbereik min.: -40 °C