Manguera industrial para agua salada y agua caliente, EPDM, ø 34x25, 40 m

Número de artículo: 118570
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 118570
EAN / GTIN 4047322706773
Número del fabricante 118570
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera industrial para agua salada y agua caliente EPDM, negra, temperatura: -30 °C a +80 °C, presión: 0,5 bar, longitud: 10 m, diámetro: 1 -40 °C a 100 °C, ø 34x25, PN máx. 15/20 bar, rollo de 40 con manguera industrial muy flexible y resistente a la flexión. Cubierta tubular resistente al ozono, al envejecimiento, a los rayos UV y a la intemperie. La manguera también se puede utilizar como manguera de aire. Se puede utilizar en cualquier lugar donde se requiera una alta calidad en cuanto a temperatura y/o resistencia a la abrasión.

Característica:

  • Color: negro
  • Alma: EPDM, negro
  • depósitos: Implantes de tejido
  • Techo exterior: EPDM, negro
  • Longitud del rodillo: 40 m
  • Radio de flexión mín.: 150 mm
  • Manguera Ø fuera: 34 mm
  • Diámetro interior del tubo: 25 mm
  • Rango de temperatura máx.: 100 °C
  • Rango de temperatura mín.: -40 °C