Průmyslový hadice pro slanou a horkou vodu, EPDM, ø 34x25, 40 m

Artiklové číslo: 118570
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 118570
EAN / GTIN 4047322706773
Číslo výrobce 118570
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Průmyslový hadice pro slanou a horkou vodu EPDM, černá, teplotní rozsah. -40 °C až 100 °C, ø 34x25, PN max. 15/20 bar, role po 40 kusech s velmi flexibilní, odolnou proti zalomení průmyslovou hadicí. Plášť odolný proti ozónu, stárnutí, UV záření a povětrnostním vlivům. Hadice může být použita také jako vzduchová hadice. Lze použít všude tam, kde je vyžadována vysoká kvalita z hlediska teploty a/nebo odolnosti proti oděru.

Charakteristika:

  • Barva: Černá
  • duše: EPDM, černá
  • vklady: Tkaninové vložky
  • vnější strop: EPDM, černá
  • Délka válečku: 40 m
  • Poloměr ohybu min.: 150 mm
  • Hadice Ø vnější: 34 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 25 mm
  • Teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Rozsah teplot min.: -40 °C