Tubo industriale per acqua salata e acqua calda, EPDM, ø 34x25, 40 m

Codice art.: 118570
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 118570
EAN / GTIN 4047322706773
Codice del produttore 118570
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo industriale per acqua salata e acqua calda EPDM, nero, temperatura Da -40 °C a 100 °C, ø 34x25, PN max. 15/20 bar, rotolo da 40 con tubo industriale molto flessibile e resistente all’attorcigliamento. Copertura tubolare resistente all’ozono, all’invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Il tubo può essere utilizzato anche come tubo dell’aria. Utilizzabile ovunque sia richiesta un’elevata qualità in termini di temperatura e/o resistenza all’abrasione.

Proprietà:

  • Colore: nero
  • Anima: EPDM, nero
  • Depositi: Inserti in tessuto
  • copertura esterna: EPDM, nero
  • Lunghezza rotolo: 40 m
  • Raggio di curvatura min.: 150 mm
  • Ø tubo flessibile esterno: 34 mm
  • Ø interno tubo: 25 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 100 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -40 °C