Tuyau industriel pour eau salée et eau chaude, EPDM, ø 34x25, 40 m

Réf.: 118570
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant Industrieschlauch für Salz- und Heißwasser
Couleur noir
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau droit
Matériau tuyau Polyuréthane (PU)
Diamètre extérieur flexible 34 mm
Diamètre intérieur flexible 25 mm
Longueur totale 40 m
Température d’utilisation min. -40 °C
Température d’utilisation max. 100 °C
Pression de service max. 15 bar
Connexion aucun
Pour air comprimé; liquides

Identification et classification

Référence article 118570
EAN / GTIN 4047322706773
Réf. fabricant 118570
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau industriel pour eau salée et eau chaude EPDM, noir, temp. -40 °C à 100 °C, ø 34x25, PN max. 15/20 bar, rouleau de 40 avec tuyau industriel très flexible et résistant au pliage. Revêtement du tuyau résistant à l’ozone, au vieillissement, aux UV et aux intempéries. Le tuyau peut également être utilisé comme tuyau à air. Utilisable partout où une qualité élevée est requise en termes de température et/ou de résistance à l’abrasion.

Caractéristique(s):

  • Couleur: noir
  • Noyau: EPDM, noir
  • dépôts: Inserts tissés
  • toiture extérieure: EPDM, noir
  • Longueur rouleau: 40 m
  • Rayon de courbure min.: 150 mm
  • Tuyau Ø extérieur: 34 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 25 mm
  • Plage de température max.: 100 °C
  • Plage de température min.: -40 °C