Furtun industrial pentru apă sărată și apă fierbinte, EPDM, ø 34x25, 40 m

Cod articol.: 118570
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 118570
EAN / GTIN 4047322706773
Număr producător 118570
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun industrial pentru apă sărată și apă fierbinte EPDM, negru, temperatură de funcționare. -40 °C până la 100 °C, ø 34x25, PN max. 15/20 bar, rolă de 40 cu furtun industrial foarte flexibil, rezistent la îndoire. Înveliș tubular rezistent la ozon, îmbătrânire, raze UV și intemperii. Furtunul poate fi utilizat și ca furtun de aer. Se poate utiliza oriunde este necesară o calitate superioară în ceea ce privește temperatura și/sau rezistența la abraziune.

Caracteristică:

  • Culoarea: negru
  • suflet: EPDM, negru
  • Depozite: Implanturi tisulare
  • Acoperiș exterior: EPDM, negru
  • Lungimea rolei: 40 m
  • Rază de îndoire min.: 150 mm
  • Ø furtun exterior: 34 mm
  • Diametru interior furtun: 25 mm
  • Interval de temperatură max.: 100 °C
  • Interval de temperatură min.: -40 °C