{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Industrieschlauch für Salz- und Heißwasser | |
| Farve | sort | |
| Produkttype | Schlauch | |
| Slangeform | lige | |
| Materiale, slange | Polyurethan (PU) | |
| Diameter, udvendig slange | 34 mm | |
| Diameter, indvendig slange | 25 mm | |
| Længde i alt | 40 m | |
| Temperaturindsats min. | -40 °C | |
| Temperaturindsats maks. | 100 °C | |
| Driftstryk maks. | 15 bar | |
| Tilslutning | ingen | |
| Egnet til | trykluft; væsker |
| Artikelnummer | 118570 | |
| EAN/GTIN | 4047322706773 | |
| Producentnummer | 118570 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |