{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość usztywnień poprzecznych | 0,69 m | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,69 m | |
| Liczba segmentów drabiny | 2 | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 6; 8 | |
| Głębokość stopnia | 90 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Spawane | |
| Z regulacją wysokości | tak | |
| Wysokość robocza około | 3,1 m | |
| Możliwość składania | tak | |
| Długość drabiny złożonej | 0,69 m | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Belki poprzeczne | tak | |
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem | Obustronne, sztywne połączenie | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Długość wysuniętej drabiny | 2,34 m | |
| Długość wsuniętej drabiny | 0,69 m | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Drabina wielofunkcyjna |
| Numer artykułu | 115476 | |
| EAN / GTIN | 4031405944947 | |
| Numer producenta | 115476 | |
| Numer L | L90110 492 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |