{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| largeur traverses | 0,69 m | |
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,69 m | |
| Nombre d’éléments | 2 | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Nombre de marches par segment | 6; 8 | |
| Profondeur de marche | 90 mm | |
| Assemblage marche-montant | soudage | |
| Réglage en hauteur | oui | |
| Hauteur de travail env. | 3,1 m | |
| Propriété repliable | oui | |
| Longueur échelle repliée | 0,69 m | |
| Surface des marches | stries | |
| Traverses | oui | |
| Sécurité d’écartement | assemblage rigide des deux côtés | |
| Norme | DIN EN 131 | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Longueur échelle déployée | 2,34 m | |
| Longueur échelle repliée | 0,69 m | |
| Couleur | noir; argent | |
| Type de produit | echelle multi-usage |
| Référence article | 115476 | |
| EAN / GTIN | 4031405944947 | |
| Réf. fabricant | 115476 | |
| Article hors catalogue | L90110 492 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |