{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka příčných nosníků | 0,69 m | |
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,69 m | |
| Počet vodicích dílů | 2 | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 6; 8 | |
| Hloubka stupně | 90 mm | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | Svařované | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Pracovní výška cca | 3,1 m | |
| Skládací | ano | |
| Délka sklopená | 0,69 m | |
| Povrch stupátka | Vrubování | |
| Traverzy | ano | |
| Zajištění rozpěry | Oboustranné, tuhé spojení | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Žebřík délka vysunutá | 2,34 m | |
| Žebřík délka zasunutá | 0,69 m | |
| Barva | Černá; Stříbrná | |
| Druh produktu | Víceúčelový žebřík |
| Katalogové číslo | 115476 | |
| EAN / GTIN | 4031405944947 | |
| Číslo výrobce | 115476 | |
| L-číslo | L90110 492 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |