Teleskopska kombinirana lestev Combi Line 5+2 stopnice

Št. art.: 115476
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Širina prečnih nosilcev 0,69 m
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,69 m
Število prevodnih delov 2
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 6; 8
Globina stopnice 90 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko varjeno
Višinsko nastavljivo Da
Delovna višina pribl. 3,1 m
Zložljivo da
Dolžina zložene lestve 0,69 m
Površina stopalne površine narebranost
Nosilne prečke da
Varovalo pred prekomernim razširjanjem obojestranska, toga povezava
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Dolžina izvlečene lestve 2,34 m
Dolžina uvlečene lestve 0,69 m
Barva črna; srebro
Vrsta izdelka večnamenska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 115476
EAN/GTIN 4031405944947
Številka proizvajalca 115476
L-število L90110 492
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Dejstva
  • Originalna teleskopska lestev Telesteps iz aluminija
  • Stabilni trikotni cevni nosilci, odporni proti obrabi, eloksirani
  • 90 mm globoki stopnji z linijskimi profili za zmanjšanje nevarnosti zdrsa
  • Visoko trdna povezava stopnic/nosilcev
  • Udobno nastavljanje višine z intuitivno teleskopsko funkcijo
  • Uporabna kot stoječa in naslonjena lestev
  • Enostaven za prevoz zaradi vgrajenega ročaja za prenašanje (priložen ločeno)
  • Kompaktno zložljiv
  • Največja obremenitev: 150kg
  • Opolnomočenje za orodje je na voljo kot dodatna oprema
  • Za te izdelke velja zakonska garancija.
Informacije o trajnostnih merilih
  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: ISO 14001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Velikost: 5 + 2 stopnje
  • Montaža potrebna: V celoti sestavljeno
  • Material: Eloksiran aluminij
  • Uporaba lestev (DIN EN 131): Profesionalen
  • Dolžina, izpeljani: 2340 mm
  • Delovna višina max.: 3100 mm