Escalera telescópica combinada Combi Line 5+2 peldaños

Número de artículo: 115476
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Anchura travesaños 0,69 m
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,69 m
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 6; 8
Profundidad de escalón 90 mm
Unión del escalón al larguero Con soldadura
Regulable en altura sí
Altura de trabajo aprox. 3,1 m
Plegable sí
Longitud en estado plegado 0,69 m
Superficie peldaño Estriado
Travesaños sí
Seguro contra extensión Por ambos lados, unión rígida
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga 150 kg
Longitud de la escalera extendida 2,34 m
Longitud de la escalera retraída 0,69 m
Color negro; plateado
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Identificación y clasificación

Número de artículo 115476
EAN / GTIN 4031405944947
Número del fabricante 115476
Número L L90110 492
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Datos
  • Escalera telescópica Telesteps original de aluminio
  • Barras triangulares estables, anodizadas y resistentes a la abrasión.
  • Peldaños de 90 mm de profundidad con perfiles lineales para minimizar el riesgo de resbalones.
  • Unión de peldaños y largueros de alta resistencia
  • Cómodo ajuste de altura gracias a la intuitiva función telescópica.
  • Se puede utilizar como escalera de mano y escalera de apoyo.
  • Fácil de transportar gracias al asa integrada (se incluye por separado).
  • Plegable y compacto
  • Carga máxima: 150 kg
  • Soporte para herramientas disponible opcionalmente como accesorio
  • Para estos productos se aplica la garantía legal.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 5 + 2 niveles
  • Montaje necesario: Totalmente montado
  • Material: Aluminio anodizado
  • Uso de escaleras (DIN EN 131): Profesional
  • Longitud extendida: 2340 mm
  • Altura de trabajo máx.: 3100 mm