• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop-Kombileiter Combi Line 5+2 Stufen

Artikel-Nr.: 115476
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Quertraversen Breite 0,69 m
Holmführung parallel
äußere Breite 0,69 m
Anzahl Leiterteile 2
Tritt Ausführung Stufe
Stufen-Anzahl je Leiterteil 6; 8
Stufen-Tiefe 90 mm
Stufen-Holm-Verbindung geschweißt
höhenverstellbar ja
Arbeitshöhe ca. 3,1 m
klappbar ja
Länge zusammengeklappt 0,69 m
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Traversen ja
Spreizsicherung beidseitig, starre Verbindung
Norm DIN EN 131
Tragfähigkeit max. 150 kg
Leiter-Länge ausgefahren 2,34 m
Leiter-Länge eingefahren 0,69 m
Farbe schwarz; silber
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 115476
EAN / GTIN 4031405944947
Herstellernummer 115476
L-Nummer L90110 492
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Fakten
  • Original Telesteps-Teleskopleiter aus Aluminium
  • Stabile Dreieckrohr-Holme, abriebfest eloxiert
  • 90 mm tiefe Stufen mit Linienprofilen zur Minimierung der Rutschgefahr
  • Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
  • Bequeme Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion
  • Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
  • Leicht zu transportieren dank integriertem Tragegriff (liegt lose bei)
  • Kompakt zusammenklappbar
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Werkzeugablage optional als Zubehör erhältlich
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
  • Unternehmenszertifizierung: EN 1090
  • Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
  • Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
  • Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
  • Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
  • Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
  • Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
  • Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
  • Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
  • Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styroschaum, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
  • Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Merkmal:

  • Größe: 5 + 2 Stufen
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Material: Aluminium eloxiert
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell