Scala telescopica combinata Combi Line 5+2 gradini

Codice art.: 115476
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Larghezza traverse 0,69 m
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,69 m
Numero di componenti della scala 2
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 6; 8
Profondità gradini 90 mm
Collegamento passo-montanti Es. saldata
Es. regolabile in altezza si
Altezza di lavoro circa 3,1 m
Es. pieghevole sì
Lunghezza (ripiegate) 0,69 m
Superficie gradino Zigrinatura
Traverse sì
Protezione antiespansione collegamento rigido, su entrambi i lati
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Lunghezza scala estesa 2,34 m
Lunghezza scala retratta 0,69 m
Colore black; silver
Tipo di prodotto Scala multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 115476
EAN / GTIN 4031405944947
Codice del produttore 115476
Numero-L L90110 492
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Scala telescopica originale Telesteps in alluminio
  • Stabili longheroni triangolari in tubolare, anodizzati resistenti all’abrasione
  • Gradini profondi 90 mm con profili lineari per ridurre al minimo il rischio di scivolamento
  • Collegamento gradini/traverse ad alta resistenza
  • Comoda regolazione dell’altezza grazie all’intuitiva funzione telescopica
  • Utilizzabile come scala fissa e scala a pioli
  • Facile da trasportare grazie alla maniglia integrata (fornita separatamente)
  • Pieghevole e compatto
  • Carico massimo: 150 kg
  • Porta attrezzi disponibile come accessorio opzionale
  • Per questi prodotti si applica la garanzia legale.
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Montaggio necessario: Completamente assemblato
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Uso delle scale (DIN EN 131): Professionali
  • Lunghezza estesa: 2340 mm
  • Altezza di lavoro max.: 3100 mm