Scara telescopică combinată Combi Line 5+2 trepte

Cod articol.: 115476
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lățimea grinzilor transversale 0,69 m
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,69 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 6; 8
Adâncime treaptă 90 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Sudat
Reglabil pe înălţime da
Înălţime de lucru cca. 3,1 m
Pliabil da
Lungime rabatată 0,69 m
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Traverse da
Asigurare împotriva distanţării Bilateral, îmbinare rigidă
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului este extinsă 2,34 m
Lungimea conductorului este retrasă 0,69 m
Culoarea negru; argintiu
Tip produs Scară multifuncţională

Identificare și clasificare

Cod articol 115476
EAN / GTIN 4031405944947
Număr producător 115476
L-Număr L90110 492
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Scara telescopică originală Telesteps din aluminiu
  • Tijele triunghiulare stabile, anodizate rezistente la abraziune
  • Trepte cu adâncimea de 90 mm și profiluri liniare pentru minimizarea riscului de alunecare
  • Îmbinare treaptă/traversă de înaltă rezistență
  • Reglare comodă a înălțimii prin funcție telescopică intuitivă
  • Poate fi utilizată ca scară verticală și scară de sprijin
  • Ușor de transportat datorită mânerului integrat (furnizat separat)
  • Pliabil compact
  • Sarcina maximă: 150kg
  • Suport pentru scule disponibil opțional ca accesoriu
  • Pentru aceste produse se aplică garanția legală.
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 5 + 2 trepte
  • Montare necesară: Complet asamblat
  • Material: Aluminiu eloxat
  • Utilizarea scărilor (DIN EN 131): Profesional
  • Lungime desfăcută: 2340 mm
  • Înălțime maximă de lucru: 3100 mm