Hose holder, Unpainted aluminium, Small

Nr art.: 113983
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Szare Szary aluminiowy
Kolor Szare
Materiał obudowy Aluminium (Al)
Szerokość korpusu 187 mm
Głębokość obudowy 86 mm
Wysokość korpusu 82 mm
Rodzaj produktu Zwijacz węża
Materiał węża Tworzywo sztuczne
Średnica wewnętrzna węża 6 mm
użytkowa długość węża 40 m
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113983
EAN / GTIN 4047322246750
Numer producenta 113983
Numer L L00970 435
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hose holder, Unpainted aluminium, Small, Max. hose acceptance volume for Ø 6, 35 - 40 m

Cecha szcz.:

  • A: 187.0 mm
  • B: 86.0 mm
  • C: 82.0 mm
  • D: 70.0 mm
  • Size: small
  • Material: Aluminium, unpainted
  • max. Hose capacity: with Ø 6.35 - 40 m