{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Graualuminium | |
| Farbe | grau | |
| Material Gehäuse | Aluminium (Al) | |
| Breite Gehäuse | 187 mm | |
| Tiefe Gehäuse | 86 mm | |
| Höhe Gehäuse | 82 mm | |
| Produktart | Schlauchaufroller | |
| Material Schlauch | Kunststoff | |
| Durchmesser innen Schlauch | 6 mm | |
| nutzbare Schlauchlänge | 40 m | |
| geeignet für | Druckluft |
| Artikelnummer | 113983 | |
| EAN / GTIN | 4047322246750 | |
| Herstellernummer | 113983 | |
| L-Nummer | L00970 435 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |