Soporte para manguera, aluminio sin pintar, pequeño

Número de artículo: 113983
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color, gris Aluminio gris
Color gris
Material carcasa Aluminio (Al)
Anchura carcasa 187 mm
Profundidad carcasa 86 mm
Altura carcasa 82 mm
Tipo de producto Enrollador de manguera
Material tubo flexible Plástico
Diámetro interior tubo flexible 6 mm
Longitud utilizable de la manguera 40 m
Aptitud para Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 113983
EAN / GTIN 4047322246750
Número del fabricante 113983
Número L L00970 435
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Soporte para manguera, aluminio sin pintar, pequeño, capacidad máxima para mangueras con Ø 6, 35 - 40. Para un montaje sencillo en la pared con patrón de orificios variable (7 orificios). Adecuado para alojar mangueras, cables y cuerdas. Versión sin barnizar. Los orificios rebajados garantizan una superficie lisa en la zona de fijación.

Característica:

  • A: 187,0 mm
  • An: 86,0 mm
  • C: 82,0 mm
  • D: 70,0 mm
  • Tamaño: pequeño
  • Material: Aluminio sin pintar
  • máx. Capacidad de absorción de manguera: con Ø 6, 35 - 40 m