Držák hadice, hliník nelakovaný, malý

Artiklové číslo: 113983
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Šedý hliník
Barva Šedá
Materiál pouzdra Hliník (Al)
Šířka pouzdra 187 mm
Hloubka pouzdra 86 mm
Výška korpusu 82 mm
Druh produktu Navíječka hadic
Materiál hadice Plast
Průměr hadice vnitřní 6 mm
Užitečná délka hadice 40 m
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113983
EAN / GTIN 4047322246750
Číslo výrobce 113983
L-číslo L00970 435
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Držák hadice, hliník nelakovaný, malý, max. kapacita hadice při Ø 6, 35 - 40, pro snadnou montáž na stěnu s variabilním rozložením otvorů (7 otvorů). Vhodné pro uchycení hadic, kabelů a lan. Nelakované provedení. Zapuštěné otvory zajišťují hladký povrch v oblasti upevnění.

Charakteristika:

  • A: 187,0 mm
  • Š: 86,0 mm
  • C: 82,0 mm
  • D: 70,0 mm
  • Velikost: malá
  • Materiál: Hliník, nelakovaný
  • max. Objem hadice: při Ø 6, 35 - 40 m