{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Grå aluminium | |
| Farve | grå | |
| Materiale, hus | aluminium (Al) | |
| Bredde, hus | 187 mm | |
| Dybde, hus | 86 mm | |
| Højde, hus | 82 mm | |
| Produkttype | slangeopruller | |
| Materiale, slange | Plastik | |
| Diameter, indvendig slange | 6 mm | |
| Anvendelig slangelængde | 37.500 mm | |
| Egnet til | trykluft |
| Artikelnummer | 113983 | |
| EAN/GTIN | 4047322246750 | |
| Producentnummer | 113983 | |
| L-nummer | L00970 435 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |