Supporto per tubo flessibile, alluminio non verniciato, piccolo

Codice art.: 113983
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
Tonalità cromatica, grigio Alluminio grigiastro
Colore grigio
Materiale corpo Alluminio (Al)
Larghezza alloggiamento 187 mm
Profondità alloggiamento 86 mm
Altezza alloggiamento 82 mm
Tipo di prodotto Avvolgitubi
Materiale tubo flessibile Plastica
Diametro interno del tubo flessibile 6 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 40 m
Per Aria compressa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113983
EAN / GTIN 4047322246750
Codice del produttore 113983
Numero-L L00970 435
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Supporto per tubi flessibili, alluminio non verniciato, piccolo, capacità massima di tubi flessibili con Ø 6, 35 - 40. Per un facile montaggio a parete con schema di foratura variabile (7 fori). Adatto per il fissaggio di tubi flessibili, cavi e funi. Versione non verniciata. I fori ribassati garantiscono una superficie liscia nella zona di fissaggio.

Proprietà:

  • A: 187,0 mm
  • B: 86,0 mm
  • C: 82,0 mm
  • D: 70,0 mm
  • Dimensione: taglienti corti
  • Materiale: Alluminio, non verniciato
  • max. Quantità di tubo flessibile: con Ø 6, 35 - 40 m