Support de tuyau, aluminium non peint, petit

Réf.: 113983
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, gris Aluminium gris
Couleur gris
matériau boîtier aluminium (Al)
Largeur boîtier 187 mm
Profondeur du boîtier 86 mm
Hauteur boîtier 82 mm
Type de produit enrouleur de tuyaux
Matériau tuyau Plastique
Diamètre intérieur flexible 6 mm
Longueur de tuyau utile 40 m
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 113983
EAN / GTIN 4047322246750
Réf. fabricant 113983
Article hors catalogue L00970 435
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Support de tuyau, aluminium non peint, petit, capacité max. pour tuyau de Ø 6, 35 - 40 Avec pour un montage mural facile avec gabarit de perçage variable (7 trous). Convient pour le logement de tuyaux, câbles et cordes. Modèle non laqué. Les alésages fraisés garantissent une surface lisse dans la zone de fixation.

Caractéristique(s):

  • A: 187,0 mm
  • B: 86,0 mm
  • C: 82,0 mm
  • D: 70,0 mm
  • Réf.: petit modèle
  • Matériau: Aluminium, non peint
  • max. Quantité de tuyau pouvant être absorbée: pour Ø 6, 35 - 40 m