Suport pentru furtun, aluminiu nevopsit, mic

Cod articol.: 113983
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Nuanță, gri Gri aluminiu
Culoarea gri
Materialul carcasei Aluminiu (Al)
Lăţime carcasă 187 mm
Adâncime carcasă 86 mm
Înălţime carcasă 82 mm
Tip produs Suport tip rolă pentru furtun
Material furtun Plastic
Diametru interior furtun 6 mm
Lungimea utilă a furtunului 40 m
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 113983
EAN / GTIN 4047322246750
Număr producător 113983
L-Număr L00970 435
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Suport pentru furtun, aluminiu nevopsit, mic, capacitate maximă de fixare a furtunului cu Ø 6, 35 - 40. Pentru montare ușoară pe perete cu model variabil de găuri (7 găuri). Potrivit pentru fixarea furtunurilor, cablurilor și frânghiilor. Versiune nevopsită. Găurile adâncite asigură o suprafață netedă în zona de fixare.

Caracteristică:

  • A: 187,0 mm
  • B: 86,0 mm
  • C: 82,0 mm
  • D: 70,0 mm
  • Dimensiuni: mică
  • Material: Aluminiu, nevopsit
  • max. Capacitate de preluare a furtunului: la Ø 6, 35 - 40 m