• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Nawiertak NC HSS-E-PM nr 112060 z kasetą z tworzywa sztucznego 90° 6-12

Nr art.: 112106 6-12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • kąt wierzchołkowy: 90

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E PM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
kąt wierzchołkowy 90 stopni
chwyt DIN 1835 B z h6
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Nawiertak

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 112106 6-12
EAN / GTIN 4045197894304

Opis

Wykonanie:

Zestaw nawiertaków NC w kasecie z tworzywa sztucznego.
Wysokowydajny nawiertak NC.
Materiał skrawający - stal szybkotnąca proszkowa do dużych wymagań w zakresie wytrzymałości i dokładności centrowania. Bardzo dobra odporność na zużycie w stalach nierdzewnych.
Precyzyjne, symetryczne zaszlifowanie wierzchołka z wąskim ścinem ułatwia nawiercanie i zapewnia dużą dokładność nawierceń. Bardzo stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.
Powierzchnie zabierakowe wg DIN 1835-B.

Zawartość:

4 nawiertaki NC nr 112060.

Zawartość:

Po 1 nawiertaku NC: Wielk. 6, 8, 10, 12

W dostawie:

4-elem. zestaw nawiertaków NC w kasecie z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Należy stosować prędkość obrotową przewidzianą dla rzeczywistej ⌀ otworu
(a nie dla zewnętrznej ⌀ nawiertaka).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne