Nawiertaki NC HSS-E-PM 90° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 8mm

Nr art.: 112060 8
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
512 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h6 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS-E-PM
Powłoka
TiAlN
Kątownik, 1. stopień
90 stopni
Min. średnica skrawania Dc min.
8 mm
Długość całkowita L
79 mm
Średnica trzonka DS
8 mm
Długość rowków mocujących Lc
25 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h6
Liczba ostrzy Z
2
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f
0,05 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00800105
Kształt uchwytu
Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
8 mm
Sposób mocowania
Czop
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Olej
nadaje się
Wykonanie chwytu
HB
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
NC-Anbohrer HSS-E-PM
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
4 mm
Kierunek skrętu
prawe
Nazwa produktu (typ)
N
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-E-PM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h6
Długość użytkowa L1
25 mm
Długość funkcjonalna
75 mm
Masa
26 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Nawiertak
Posuw w
stal < 900 N/mm2
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 112060 8
EAN / GTIN 4045197741523
Numer producenta 112060 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
96
aluminium (dające krótki wiór)
N
62
Al > 10% Si:
N
55
Stal < 500 N/mm²
P
55
Stal < 750 N/mm²
P
42
Stal < 900 N/mm²
P
35
Stal < 1100 N/mm²
P
14
Stal < 1400 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
18
Stal INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
35
CuZn
N
112
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Od ⌀ 6 mm włącznie, z powierzchnią zabierakową wg DIN 1835-B.
Precyzyjne, symetryczne zaszlifowanie wierzchołka z wąskim ścinem ułatwia nawiercanie i zapewnia dużą dokładność nawierceń.
Bardzo stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.
Wysokowydajny nawiertak NC.
Materiał skrawający wykonany w technologii metalurgii proszków do dużych wymagań odnośnie trwałości i dokładności centrowania. Bardzo dobra odporność na zużycie w stalach nierdzewnych.

Wskazówka:

Stosować prędkość obrotową przewidzianą dla rzeczywistej ⌀ otworu, a nie dla ⌀ zewnętrznej nawiertaka.