NC navrtávák HSS-E-PM č. 112060 s plastovým boxem 90° 6-12

Artiklové číslo: 112106 6-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Vrcholový úhel: 90

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS E PM
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Vrcholový úhel 90 stupeň
Stopka DIN 1835 B s h6
Barevný kroužek bez
Druh produktu Navrtávák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 112106 6-12
EAN / GTIN 4045197894304

Popis

Provedení:

Sada NC navrtáváků v plastovém boxu.
Vysoce výkonný NC navrtávák.
Řezný materiál z práškového metalurgického substrátu pro vysoké nároky na životnost a exaktní přesnost středění. Velmi dobrá odolnost vůči opotřebení v nerezových ocelích.
Přesné středové vybroušení špičky s úzkým příčným ostřím – díky tomu snadné navrtávání a vysoká přesnost tvaru středicího otvoru. Velice stabilní díky krátkým třískovým drážkám.
S unášecími plochami dle DIN 1835-B.

Obsah:

4 NC navrtáváky č. 112060.

Obsah:

Po 1 NC navrtáváku: vel. 6; 8; 10; 12.

Rozsah dodávky:

4dílná sada NC navrtáváků s plastovým boxem.

Poznámka:

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný ⌀
(nikoli všeobecně otáčky pro vnější ⌀ vrtáku).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly