NC-centrerborr HSS-E-PM nr 112060 med plastlåda 90° 6-12

Art-nr: 112106 6-12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Spetsvinkel: 90

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E PM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h6
Spetsvinkel 90 grad
Skaft DIN 1835 B med h6
Färgring Utan
Produktslag Förborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 112106 6-12
EAN/GTIN 4045197894304

Benämning

Utförande:

NC-centrerborrsats i plastlåda.
Högkapacitets-NC-centrerborr.
Material av pulvermetallurgiskt substrat för höga krav på brukstid och exakt centreringsnoggrannhet. Mycket god slitagemotstånd i rostfria stål.
Exakt centrisk spetsslipning med smal tväregg − ger lätt borrstart och hög formnoggrannhet hos centreringshålet. Mycket stabil tack vare korta spånspår.
Med medbringarytor enligt DIN 1835-B.

Innehåll:

4 NC-dubbhålsborr nr 112060.

Innehåll:

1 NC-dubbhålsborr var: Storlek 6; 8; 10; 12.

Leveransinnehåll:

NC-centrerborrsats i 4 delar med plastlåda.

Anmärkning:

Använd varvtal för faktisk borr-⌀
(inte generellt för borrens utvändiga ⌀).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar