NC-forbor HSS-E-PM nr. 112060 med kunststofboks 90° 6-12

Art.-nr.: 112106 6-12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Spidsvinkel: 90

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E PM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h6
Spidsvinkel 90 grader
Skaft DIN 1835 B med h6
Farvering uden
Produkttype Forbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 112106 6-12
EAN/GTIN 4045197894304

Betegnelse

Udførelse:

NC-forbor-sæt i kunststofboks.
Hårdmetal-NC-forbor.
Skæremateriale af pulvermetallurgisk substrat til høje krav angående levetid og præcis centreringsnøjagtighed. Meget god slidstyrke i rustfrie ståltyper.
Præcist centreret slebet spids med smalt tværskær, hvilket sikrer nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Meget stabil som følge af korte spor.
Med medbringerflade iht. DIN 1835-B.

Indhold:

4 NC-forbor nr. 112060.

Indhold:

1 NC-forbor af hver str.: Str. 6; 8; 10; 12.

Leveringsomfang:

NC-forbor-sæt bestående af 4 dele med kunststofboks.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bore-⌀,
(ikke generelt for borets udvendige ⌀).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele