Broca de puntear CN HSS-E-PM n.° 112060 con caja de plástico 90° 6-12

Número de artículo: 112106 6-12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Ángulo de punta: 90

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h6
Ángulo de punta 90 grados
Mango DIN 1835 B con h6
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de centrar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 112106 6-12
EAN / GTIN 4045197894304

Descripción

Ejecución:

Juego de brocas de puntear CN en caja de plástico.
Broca de centrar CN de alto rendimiento.
Material de corte de sustrato pulvimetalúrgico para altas exigencias hacia la duración y la precisión de centrado. Muy buena resistencia al desgaste en aceros inoxidables.
Rectificado entre puntas precisamente centrado con labio transversal pequeño; con ello se consiguen un inicio de taladrado fácil y una elevada precisión de forma de la punta de centrado. Muy estable por las ranuras receptoras de viruta cortas.
Con superficies de arrastre según DIN 1835-B.

Contenido:

4 brocas de puntear CN-n.º 112060.

Contenido:

1 broca de puntear CN: Tam. 6; 8; 10; 12

Volumen de suministro:

Juego de brocas de centrar CN de 4 piezas con caja de plástico.

Nota:

Utilizar número de revoluciones para ⌀ de broca efectivo
(no de forma generalizada para ⌀ exterior de broca).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos