NC zabušivač HSS-E-PM br. 112060 u plastičnoj kutiji 90° 6-12

Artikl br.: 112106 6-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Kut vrha: 90

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS E PM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Kut vrha 90 stupanj
Drška DIN 1835 B s h6
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Navrtač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 112106 6-12
EAN / GTIN 4045197894304

Opis

Izvedba:

Garnitura NC svrdla u plastičnoj kutiji.
Visokoučinkovit NC zabušivač.
Materijal alata izrađen postupkom metalurgije praha ispunjava visoke zahtjeve po pitanju vijeka trajanja i preciznosti centriranja. Izrazito velika otpornost na trošenje kod INOX čelika.
Točno brušen vrh u središtu s uskom poprečnom oštricom osigurava lagano zabušivanje i veliku preciznost centrirnog bušenja. Vrlo stabilno zbog kratkih žljebova.
Sa zahvatnom površinom u skladu s DIN 1835-B.

Sadržaj:

4 NC zabušivač br. 112060.

Sadržaj:

Po 1 NC svrdlo: Vel. 6; 8; 10; 12.

Opseg isporuke:

4-dijelni set NC zabušivača u plastičnoj kutiji.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvarni ⌀ rupe
(a ne za općeniti vanjski ⌀ rupe).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi