NC-Anbohrer HSS-E-PM Nr. 112060 mit Kunststoff-Box 90° 6-12

Artikel-Nr.: 112106 6-12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Spitzenwinkel: 90

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS E PM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h6
Spitzenwinkel 90 Grad
Schaft DIN 1835 B mit h6
Farbring ohne
Produktart Anbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 112106 6-12
EAN / GTIN 4045197894304

Beschreibung

Ausführung:

NC-Anbohrer-Satz in Kunststoff-Box.
Hochleistungs-NC-Anbohrer.
Schneidstoff aus pulvermetallurgischem Substrat für hohe Ansprüche an Standzeit und exakte Zentriergenauigkeit. Sehr gute Verschleißbeständigkeit in rostfreien Stählen.
Exakt mittiger Spitzenanschliff mit schmaler Querschneide − dadurch leichtes Anbohren und hohe Formgenauigkeit der Zentrierbohrung. Sehr stabil durch kurze Spannuten.
Mit Mitnahmeflächen nach DIN 1835-B.

Inhalt:

4 NC-Anbohrer Nr. 112060.

Inhalt:

Je 1 NC-Anbohrer: Gr. 6; 8; 10; 12.

Lieferumfang:

4-teiliger NC-Anbohrersatz mit Kunstoff-Box.

Hinweis:

Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-⌀ verwenden
(nicht generell für den Bohreraußen-⌀).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile