Nawiertaki NC HSS-E-PM 90° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 10mm

Nr art.: 112060 10
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
142 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h6 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka TiAlN
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Min. średnica skrawania Dc min. 10 mm
Długość całkowita L 89 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Długość rowków mocujących Lc 25 mm
Klasa tolerancji wg ISO h6
Liczba ostrzy Z 2
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,06 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000105
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta NC-Anbohrer HSS-E-PM
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 5 mm
Kierunek skrętu prawe
Nazwa produktu (typ) N
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E PM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość użytkowa L1 25 mm
Długość funkcjonalna 84 mm
Masa 48 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma Werksnorm
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Nawiertak
Posuw w stal < 900 N/mm2
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 112060 10
EAN / GTIN 4045197741530
Numer producenta 112060 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
96
aluminium (dające krótki wiór)
N
62
Al > 10% Si:
N
55
Stal < 500 N/mm²
P
55
Stal < 750 N/mm²
P
42
Stal < 900 N/mm²
P
35
Stal < 1100 N/mm²
P
14
Stal < 1400 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
18
Stal INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
35
CuZn
N
112
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Od ⌀ 6 mm włącznie, z powierzchnią zabierakową wg DIN 1835-B.
Precyzyjne, symetryczne zaszlifowanie wierzchołka z wąskim ścinem ułatwia nawiercanie i zapewnia dużą dokładność nawierceń.
Bardzo stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.
Wysokowydajny nawiertak NC.
Materiał skrawający wykonany w technologii metalurgii proszków do dużych wymagań odnośnie trwałości i dokładności centrowania. Bardzo dobra odporność na zużycie w stalach nierdzewnych.

Wskazówka:

Stosować prędkość obrotową przewidzianą dla rzeczywistej ⌀ otworu, a nie dla ⌀ zewnętrznej nawiertaka.