Nawiertaki z HSS-E R z powierzchnią, bez powłoki, ⌀ nom. DC k12: 1,6mm

Nr art.: 111450 1,6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
187 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC k12 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0040 mm
Klasa tolerancji uchwytu h7
Średnica trzonka DS 4 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 1,6 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 1,6 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO k12
Długość rowków mocujących Lc 8,95 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,48 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 5 stopni
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Promień pogłębiania 4 mm
Kąt pogłębiania 60 stopni
Kształt szlifu N
Kształt nawiertaka do nakiełków R
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 10 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 15 mm
Rodzaj narzędzia do wiercenia Nawiertak do nakiełków, dwustronny
Nazwa produktu (typ) R
Materiał skrawający HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 17,5 mm
Długość użytkowa L1 4,45 mm
Długość całkowita L 35,5 mm
Masa 3 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 333
Litera określająca kształt numer normy R
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Nawiertak do nakiełków
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 111450 1,6
EAN / GTIN 4045197000705
Numer producenta 111450 1,6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane z litego materiału i szlifowane z tyłu, rowkowane spiralnie.
Cechy nawiertaków do nakiełków typu promieniowego. Kształt R: Patrz nr 111350