Nawiertaki z HSS-E R z powierzchnią, bez powłoki, ⌀ nom. DC k12: 3,15mm

Nr art.: 111450 3,15
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
206 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC k12 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00800105
Kształt uchwytu Standard
Klasa tolerancji uchwytu h08
Średnica trzonka DS 8 mm
Wymiar powierzchni mocowania S 6,95 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 3,15 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO k12
Długość rowków mocujących Lc 15,5 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,95 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 5 stopni
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Kąt pogłębiania 60 stopni
Kształt nawiertaka do nakiełków R
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 30 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 40 mm
Nazwa produktu (typ) R
Materiał skrawający HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 25 mm
Długość użytkowa L1 8,25 mm
Długość całkowita L 50 mm
Masa 14 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 333
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Nawiertak do nakiełków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 111450 3,15
EAN / GTIN 4045197000736
Numer producenta 111450 3,15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane z litego materiału i szlifowane z tyłu, rowkowane spiralnie.
Cechy nawiertaków do nakiełków typu promieniowego. Kształt R: Patrz nr 111350