{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Revestimento | sem revestimento | |
| Material de corte | HSS E | |
| Norma | DIN 333 | |
| Tipo | R | |
| Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
| Ângulo de escareamento com raio | 60 grau | |
| Sentido de corte | direita | |
| Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Refrigeração interior | não | |
| ⌀ nominal DC | 1,6 mm | |
| para peça de ⌀ | 10 − 15 mm | |
| ⌀ haste Ds | 4 mm | |
| Tolerância da haste | h7 | |
| s − 0,1 | 3,25 mm | |
| Comprimento total L | 35,5 mm | |
| Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
| Anel colorido | sem | |
| Tipo de produto | Broca de centragem |
| Número do artigo | 111450 1,6 | |
| EAN/GTIN | 4045197000705 | |
| Número do fabricante | 111450 1,6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |