Centravimo grąžtas HSS-E R su plokštuma, be dangos, Nominalusis ⌀ DC k12: 1,6mm

Prekės Nr.: 111450 1,6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC k12 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Tipas: R
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k12
  • Gilinimo kampas su spinduliu: 60

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 333
Tipas R
Tolerancija Nominalusis ⌀ k12
Gilinimo kampas su spinduliu 60 laipsniai
Pjovimo kryptis dešinin.
Kotas Cilindrinis kotas su h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Nominalusis ⌀ DC 1,6 mm
skirta detalių ⌀ 10 − 15 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Koto tolerancija h7
s − 0,1 3,25 mm
Bendras ilgis L 35,5 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,02 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Centravimo grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 111450 1,6
EAN / GTIN 4045197000705
Gamintojo numeris 111450 1,6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
8
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Iššlifuotas iš vientiso ruošinio, su sraigtiniais grioveliais.
Centravimo grąžto spindulio požymiai. Forma R: žr. Nr. 111350.